絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(1)
- 4.3(1)
- 5(2)
- 6(1)
シャンク形状

ストレート(2)
全長(mm)
- 65(1)
- 71(1)
- 100(2)
- 110(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
溝長(mm)
- 10
- 35(11)
- 40(12)
- 42(22)
- 45(61)
- 50(109)
- 55(30)
- 65(43)
- 70(22)
- 75(22)
- 90(47)
- 100(72)
- 120(19)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(12)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- ALPEN(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
ALPEN・BOSCH(ボッシュ)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ニチアロイ(日本超硬)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,743税込¥1,9171セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。全長(mm)110材質超硬チップ
クロスドリル(磁器タイル用)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)71有効長(mm)10幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)12.5
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
磁器タイルドリルケラモエクストリーム
ALPEN¥1,098税込¥1,2081本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
ケラモエクストリーム ストレートシャンク
ALPEN¥1,398税込¥1,5381本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル