17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 材質(刃部)超鋼チップ 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本
519 税込571
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)160 全長(mm)280 適合電動機電気ハンマードリル 六角軸対辺(mm)13
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)385 全長(mm)505 機能打撃・回転 適合電動機電気ハンマードリル シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 種別デルタ軸 材質刃部:超硬チップ 刃数3 タイプデルタ軸 適合電動機充電ハンマードリル シャンク形状SDS・プラス
1パック(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
1本
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 有効長(mm)50 全長(mm)100 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50 全長(mm)116 仕様穿孔可能材/石材 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 全長(mm)85 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本ほか
589 税込648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント 材質刃部:超硬チップ 適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
1本
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。 トラスコ品番161-8593 適合機種軽量型ハンマードリル 全長(mm)166 刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)50 材質(刃)超硬チップ シャンク形状SDSplus 入数5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ミヤナガデルタゴンビット
RoHS
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 トラスコ品番161-6942 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)166 有効長(mm)50 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3 シャンク形状テーパー軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。 材質超硬チップ特殊接合 全長(mm)166 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル 入数(本)5
1個(5本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります