特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,430 税込9,273
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
1本ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
4,510 税込4,961
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー アズワン品番65-3892-53
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります