コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「アスファルト破砕」の検索結果

コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業 シャンク径(Φmm)17 全長(mm)280 幅(mm)50 寸法(mm)17×280
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります