カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
            • コンクリートドリル(24)
            • 磁器・ガラスドリル(6)
            • はつり工具(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
合金工具鋼・合金鋼・超硬合金・鋼
ブランド
EB-SK11・Freud・H&H・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・SK11・SKC・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・ミヤナガ・ユニカ・三高・大西工業・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル EB-SK11

    コンクリートドリル

    EB-SK11(6件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
  • 充電磁器タイルドライバービット SK11

    充電磁器タイルドライバービット

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
    用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
    用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノ

    アメラドリルAMDタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)120有効長(mm)70材質(刃)超硬チップ
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
    用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
  • GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業

    GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸

    神王工業
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
    用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS-max電動ハンマー用ビシャン Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用ビシャン

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18先端寸法(mm)13×13×Φ70シャンク形状SDS-max
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    より速く、よりキレイに! 特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
    適合IT/IT-Sタイプ:M6全長(mm)110刃先径(Φmm)7.5有効長(mm)70シャンク形状六角軸対辺6.35mm
  • SDS-max ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH 4/N、GSH 5、GSH 5CE/N、GSH 5CE/N2、GSH 5E、GSH9VC、GSH 10C、GSH 11E、GSH11VC、GSH 388【ボッシュ ハンマドリル】 GBH 5DCE、GBH 5-38D、GBH 5-40DC、GBH 5-40DE、GBH 5-40DCE、GBH 5-40DCE/N、GBH 7DE、GBH 7-45DE、GBH 7-46DE、GBH 8-45DV、GBH 8-65DCE、GBH 10DC、GBH 11DE、GBH 38/N【ヒルティ 電動ハンマ】 TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマドリル】 TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE60-AVR、TE70、TE70-ATC、TE70-ATC/AVR、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマ】 HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1111C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマドリル】 HR400DPG2、HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C、HR5212C【日立 電動ハンマ】 H41MA、H41MB、H45MEY、H45MR、H60MB、H60MEY、H60MRV【日立 ハンマドリル】 DH36DMA、DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MC、DH40MEY、DH40MR、DH40MRY、DH45ME、DH45MEY、DH50MB、DH50MRY、DH52ME、DH52MEY【リョービ ハンマドリル】 ED-351、ED-400、ED-400E【マックス ハンマドリル】 PK-R451シャンク形状SDS-max
  • デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット テーパー軸

    ミヤナガ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
    刃数3シャンク形状テーパー軸
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)

    ユニカ
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル用ドリル H&H

    磁器タイル用ドリル

    H&H
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
    用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
  • テクノ AXドリル サンコーテクノ

    テクノ AXドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。
    用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用トラスコ品番817-9570適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)122刃先径(Φmm)14.5刃径(Φmm)14.5有効長(mm)70シャンク6.35六角軸
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    用途Φ25~38用※有効長170mm用適合Φ22~45mm用(有効長170mm用)
  • ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノ

    ストッパーツキパワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x70x280 (S)

    三高
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70軸六角軸
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • オールドリルMTタイプ サンコーテクノ

    オールドリルMTタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック
    5日以内出荷
  • 電動ハンマー用ビシャン Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    電動ハンマー用ビシャン

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。
    用途コンクリートの面荒らし作業 石材の面荒らし作業寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
  • コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル

    コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

    コマドリル
    ¥789~税込¥868~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
  • リバーシブルグルージョイントビット Freud

    リバーシブルグルージョイントビット

    Freud
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)32刃径(Φmm)38

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル