絞り込み
外径(Φmm)
- 200
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 32(8)
- 40(11)
- 50(10)
- 63(10)
- 75(13)
- 80(12)
- 100(24)
- 125(20)
- 127(4)
- 150(9)
- 160(11)
- 175(7)
- 250(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 刃厚(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(7)
- 31.75(6)
- 40(1)
- 50(1)
刃数
- 20(1)
- 22(2)
- 26(1)
- 36(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 44(1)
ブランド
- アサヒ工具(3)
- 岡崎精工(2)
- 大洋ツール(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(10)
63(10)
75(13)
80(12)
100(24)
125(20)
150(9)
160(11)
200
外径(Φmm)をもっと見る

サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥65,980~税込¥72,578~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥84,980~税込¥93,478~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥65,980~税込¥72,578~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール1枚取扱停止中強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
サイドカッター SC
大洋ツール1枚取扱停止中外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
サイドカッター
岡崎精工¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数40外径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター

















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)