絞り込み
外径(Φmm)
- 200
- 20(8)
- 25(7)
- 32(8)
- 40(12)
- 50(18)
- 63(10)
- 70(8)
- 75(35)
- 80(16)
- 100(47)
- 125(43)
- 150(28)
- 160(11)
- 175(18)
- 250(19)
- 300(13)
- 315(7)
- 360(7)
- 370(17)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(17)
- 31.75(9)
- 40(1)
- 50(1)
刃厚(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 20(1)
- 22(2)
- 26(2)
- 36(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 44(1)
- 46(2)
- 60(1)
- 68(1)
- 78(1)
- 94(1)
ブランド
- 大洋ツール(5)
- MRT(5)
- 岡崎精工(4)
- アサヒ工具(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

メタルソー MS
MRT¥38,980~税込¥42,878~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥99,980~税込¥109,978~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥65,980~税込¥72,578~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥65,980~税込¥72,578~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥43,980~税込¥48,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥84,980~税込¥93,478~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
大洋ツール¥109,800~税込¥120,780~1枚翌々日出荷側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃メタルソー RF-MS
大洋ツール¥81,980~税込¥90,178~1枚翌々日出荷並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥149,800~税込¥164,780~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
サイドカッター SC
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
メタルソー MS
大洋ツール¥81,980~税込¥90,178~1枚翌々日出荷主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥51,980~税込¥57,178~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥71,980~税込¥79,178~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)刃数26穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)200外径(Φ)200
サイドカッター
岡崎精工¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数40外径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4