13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
仕様●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタル アズワン品番65-3893-91
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
材質バイメタル 厚さ(mm)取付部:1.5 全長(mm)101.6 山数10 適合材硬質木材 4.8-31.8
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数24 適合材鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下) アズワン品番64-2273-48 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質ハイカーボンスチール 厚さ(mm)取付部:1.5 全長(mm)88.9 山数20 適合材木材 1.6-19.1
1パック(5枚)
2,140 税込2,354
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)88.9 山数20 適合材フローリング材 3.2-19.1 アズワン品番65-2234-81 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数10 適合材硬質木材 4.8-31.8 アズワン品番64-7940-71 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材仕上用 9.5-44.5 アズワン品番64-7940-70 入数5枚
1パック(5枚)
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、2.4以上 アズワン品番64-7940-72 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用 アズワン品番64-7940-65 入数5枚
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下 アズワン品番64-7940-73 入数5枚
1パック(5枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)92.2 山数18 適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚) アズワン品番64-2273-47 入数5枚
1パック(5枚)
1,110 税込1,221
8日以内出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります