商品豆知識
Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
材質バイメタル
厚さ(mm)取付部:1.5
全長(mm)101.6
山数10
適合材硬質木材 4.8-31.8
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質ハイカーボンスチール
厚さ(mm)取付部:1.5
全長(mm)88.9
山数20
適合材木材 1.6-19.1
1パック(5枚)
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
アズワン品番65-9305-35
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-24
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-25
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-26
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。
材質ハイス鋼
シャンクT
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ14552●直径(mm):145●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:10500rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):125●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-28
1枚
¥3,570
税込¥3,927
8日以内出荷
セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下)
材質バイメタル、ハイカーボンスチール
アズワン品番64-7940-69
1組(10枚)
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下)
材質バイメタル、ハイカーボンスチール
アズワン品番64-2273-46
1組(10枚)
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)101.6
山数10
適合材硬質木材 4.8-31.8
アズワン品番64-7940-71
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)101.6
山数6
適合材硬質木材 9.5-44.5
アズワン品番64-7940-66
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
Uシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
仕様●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタル
アズワン品番65-3893-91
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)101.6
山数6
適合材硬質木材仕上用 9.5-44.5
アズワン品番64-7940-70
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)101.6
山数6
適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用
アズワン品番64-7940-65
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様取付部厚み:1.3mm
材質バイメタル
全長(mm)133.4
山数10
適合材木材:6~50厚、鉄:3.2~13厚、軟金属:3.2~25厚
アズワン品番64-2273-49
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視
アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-30
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-27
1枚
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
1
2
次へ
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。