23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
725 税込798
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)5
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

用途木材(5~50mm)高速切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
360 税込396
翌日出荷

用途木材(5~50mm)仕上切断。 全長(mm)100 山数6 シャンクT 入数(本)2
1枚(2枚)
435 税込479
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-26
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構 アズワン品番65-3893-88
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-30
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-31
1枚
3,570 税込3,927
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(3枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mm アズワン品番65-5658-48
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ14552●直径(mm):145●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:10500rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):125●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-28
1枚
3,570 税込3,927
8日以内出荷

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-7940-69
1組(10枚)
3,890 税込4,279
翌日出荷

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-2273-46
1組(10枚)
3,770 税込4,147
翌日出荷

仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様取付部厚み:1.5mm 材質バイメタル 全長(mm)101.6 山数6 適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用 アズワン品番64-7940-65 入数5枚
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
950 税込1,045
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-27
1枚
3,030 税込3,333
翌日出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-29
1枚
3,570 税込3,927
翌日出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります