ジグソーブレード :「3M」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,090 税込1,199
翌日出荷

5枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
835 税込919
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

2枚入。
用途鉄板(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
360 税込396
翌日出荷

5枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)5 山数24 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,090 税込1,199
翌日出荷

2枚入。
用途ステンレス(0.3~3mm)。 材質ハイス鋼 全長(mm)75 入数(枚)2 山数24 シャンクTシャンク
1パック(2枚)
510 税込561
翌日出荷

仕様取付部厚み:0.9mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数14 適合材ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下 アズワン品番64-7940-73 入数5枚
1パック(5枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

Tシャンク。超硬チップ付。高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早くきれいに切断するために超硬チップは研磨されています。ブレードがねじれても超硬チップは脱落しにくく、長寿命。
用途石膏ボード、セメントボード用(6.4~60.3mm) 厚さ(mm)1.3 全長(mm)101.6 山数6
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。 材質ハイス鋼 シャンクT
1枚(5枚)
835 税込919
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング