「有効長(mm)」から絞り込む
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です
用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです
長刃で厚物材料も切断できます
用途木工仕上用、厚物材料の切断切断対象木工適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
ジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです
●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)152山数10切断能力(mm)【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下切断対象釘が入った木材や樹脂など刃渡り(mm)126入数(本)5
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
石膏ボード用目立刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)35全長(mm)55適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材1インチ当たり山数8切断能力(mm)石膏ボード10以下
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります