ジグソーブレード :「ジグソー替刃」の検索結果
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
75(8)
76(3)
82
90(3)
92(2)
100(7)
105(3)
116(1)
132(2)
180(2)
全長(mm)をもっと見る
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。