ジグソーブレード :「マキタジグソー」の検索結果

ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む

1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断 トラスコ品番835-6099 材質超硬、SKS 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ5 0884
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5247 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数24 切断能力(mm)(アルミ)1~6 切断能力(mm)軟鋼板0.1~3 切断能力(mm)非鉄金属0.1~3 切断能力(mm)プラスチック1.5~6 切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3 切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
翌日出荷

刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。 隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に 全長(mm)100 有効刃長(mm)75 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.45 質量(g)30 山数10 切断能力(mm)合板4~30 切断能力(mm)積層材4~30
1セット(5枚)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 質量(g)45
1セット(5枚)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります