カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)
          • ジグソーブレード
絞り込み

ジグソーブレード :「LENOX」の検索結果

ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24タイプB524T取付方式ワンタッチ
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数18
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数14タイプB514T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-66
木材仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木材仕上げ用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,598税込2,858
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。10山
用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10
木材金属兼用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木材金属兼用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,698税込1,868
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数10タイプB680T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-61
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード LENOX(レノックス)フローリング材仕上用曲線ジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,198税込2,418
1パック(5本)
翌日出荷
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)5.5刃厚(mm)1.5山数20タイプB320TS取付方式ワンタッチ
木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木工用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,598税込2,858
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)全長(mm)152.4幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数6タイプB416TL取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-62
木工粗切り用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木工粗切り用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,298税込1,428
1パック(5本)
翌日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数6
超硬グリットジグソーブレード LENOX(レノックス)超硬グリットジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,398税込2,638
1パック(3本)
欠品中
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット
用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)10刃厚(mm)0.8
超硬チップ付ジグソーブレード LENOX(レノックス)超硬チップ付ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。6山
用途石膏ボードセメントボード(6.4~60.3mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)7.6刃厚(mm)1.3山数6タイプCT456T取付方式ワンタッチ
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,498税込1,648
1パック(5本)
3日以内出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
用途アルミ(4.8~15.9mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数8タイプB408T取付方式ワンタッチ
木工仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス)木工仕上げ用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
2,498税込2,748
1パック(5本)
3日以内出荷
パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード