ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「全長(mm)」から絞り込む
超硬グリットジグソーブレードLENOX(レノックス)翌々日出荷
柔軟なブレードに均一に超硬粒子が溶着されており、FRP、レンガ、化粧タイル、人工大理石、窯業系サイディング等の切断困難な材料をスムーズに切断できます。超硬グリット
用途FRPレンガ化粧タイル大理石窯業系サイディング(1.2~15.9mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)10刃厚(mm)0.8
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレードLENOX(レノックス)翌日出荷
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)5.5刃厚(mm)1.5山数20タイプB320TS取付方式ワンタッチ
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698