絞り込み
ブランド
  • ミニター(134)
  • サンフレックス(85)
  • リューター(日本精密機械工作)(69)
  • NSK(ナカニシ)(47)
  • リューター(13)
  • EAGLE(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • アルファーミラージュ(2)
  • ST-TOOLS(2)
  • ファンテック(1)
  • ミニモ(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.35(132)
  • 2.4(13)
  • 3(1,893)
  • 3.2(40)
  • 4(16)
  • 5(14)
  • 6(1,765)
  • 6.3(13)
  • 6.35(144)
  • 8(66)
  • 10(13)
  • 12(8)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(171)
  • ガラス(78)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(126)
  • セラミックス(82)
  • タイル(4)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(30)
  • 樹脂(95)
  • 石材(23)
  • 貝殻(12)
  • 貴金属(21)
  • 超硬合金(53)
  • (120)
  • 銅・真鍮(99)
外径(Φmm)
  • 2(4)
  • 3(11)
  • 4(13)
  • 5(41)
  • 6(13)
  • 6.5(3)
  • 7(8)
  • 8(13)
  • 10(16)
  • 12(23)
  • 13(10)
  • 14(10)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(18)
  • 22(15)
  • 23(5)
  • 25(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
マンドレール リューター(日本精密機械工作)マンドレールリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(9件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)
539税込593
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックスナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸 サンフレックス丸鋸サンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)
2,988税込3,287
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ペーパーポイント アルファーミラージュペーパーポイントアルファーミラージュ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状円筒型軸径(Φmm)2.34
真鍮ブラシ3種セット サンフレックス真鍮ブラシ3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
PVA砥石 アルファーミラージュPVA砥石アルファーミラージュ(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレスNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(10本)
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304線径(mm)0.1
EAGLEスチールバー No.1 EAGLEEAGLEスチールバー No.1EAGLE(1件のレビュー)
569税込626
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
用途宝飾品加工の必需品形状ボール質量(g)10適合材宝飾品
軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り適合材真鍮、銅など
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属ブラシ(カップ型) ミニター金属ブラシ(カップ型)ミニター
4,598税込5,058
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属ブラシ(エンド型) ミニター金属ブラシ(エンド型)ミニター
3,398税込3,738
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
ホビーマンドレル サンフレックスホビーマンドレルサンフレックス(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)2.34仕様取付け用ネジ2mm材質鋼材
精密ワイヤー サンフレックス精密ワイヤーサンフレックス
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)軸付砥石 10本入NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
軸付研磨