絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • クレトイシ(2)
  • コーワ(2)
  • 協和精工(2)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(1)
軸径(Φmm)
  • 4
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.34(363)
  • 2.35(132)
  • 2.4(13)
  • 3(1,893)
  • 3.2(40)
  • 5(14)
  • 6(1,765)
  • 6.3(13)
  • 6.35(144)
  • 8(66)
  • 10(13)
  • 12(8)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンドレール リューター(日本精密機械工作)マンドレールリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
六角軸付ネジリブラシ TRUSCO六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
割りピン リューター(日本精密機械工作)割りピンリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIAクレトイシ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
割りピン リューター割りピンリューター
3,498税込3,848
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
材質スチール
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダーリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
超硬バー 軸径4(mm)円筒刃付Dカット ニューレジストン超硬バー 軸径4(mm)円筒刃付Dカットニューレジストン
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー 軸径4(mm)円筒Dカット ニューレジストン超硬バー 軸径4(mm)円筒Dカットニューレジストン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)4刃長(mm)13外径(Φmm)4材質超硬
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用 NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用NSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
段あり内径バリ取りブラシ コーワ段あり内径バリ取りブラシコーワ
679税込747
1本
16日以内出荷
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)4
段あり内径バリ取りブラシ コーワ段あり内径バリ取りブラシコーワ
779税込857
1本
16日以内出荷
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)4粒度(G)800全長(mm)70外径(Φmm)14×20ブラシ寸法(mm)45
超硬バー 軸径4(mm)円筒刃付Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径4(mm)円筒刃付Sカットニューレジストン
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4軸長(mm)37刃長(mm)13外径(Φmm)4トラスコ品番435-3561材質超硬質量(g)10
超硬バー 軸径4(mm)円筒Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径4(mm)円筒Sカットニューレジストン
2,298税込2,528
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4軸長(mm)37刃長(mm)13外径(Φmm)4トラスコ品番435-3510材質超硬質量(g)10
軸付研磨