絞り込み
ブランド
  • イチグチ(12)
  • BS(1)
軸径(Φmm)
  • 6.3
  • 1.5(4)
  • 1.6(18)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.3(13)
  • 2.34(421)
  • 2.35(152)
  • 2.4(10)
  • 3(2,165)
  • 3.2(36)
  • 4(14)
  • 5(15)
  • 6(2,208)
  • 6.35(156)
  • 8(38)
  • 10(16)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(8)
  • 木工(4)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチBSネジタルフラップホイル(六角)イチグチ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチBSネジタルスコライトホイル(六角)イチグチ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷
繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸) イチグチBSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)イチグチ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸) イチグチBSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)イチグチ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトホイル イチグチBSネジタルデライトホイルイチグチ
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径(Φmm)6.3軸の形状六角軸
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸) BSBSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)BS
999税込1,099
1個
当日出荷
繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布20枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6.3×40外径×幅W(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応
BSネジタルホイル専用(六角軸) イチグチBSネジタルホイル専用(六角軸)イチグチ
2,198税込2,418
1箱(5本)
当日出荷
六角軸専用、交換用の軸です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトUホイル イチグチBSネジタルデライトUホイルイチグチ
5,998税込6,598
1箱(5個)
翌々日出荷
軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルサビトリホイル(パワフル) イチグチBSネジタルサビトリホイル(パワフル)イチグチ
3,398税込3,738
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
BSネジタルフェルトホイル(六角軸) イチグチBSネジタルフェルトホイル(六角軸)イチグチ
799税込879
1本
当日出荷
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルサビトリホイル(六角軸) イチグチBSネジタルサビトリホイル(六角軸)イチグチ
698税込768
1個
当日出荷
超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。材質シリコンカーバイト砥材砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルホイル専用六角軸 イチグチBSネジタルホイル専用六角軸イチグチ
389税込428
1本
当日出荷
トラスコ品番410-4099質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルフェルトホイル イチグチBSネジタルフェルトホイルイチグチ
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌々日出荷
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000軸径(Φmm)6.3適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付研磨