絞り込み
外径(Φmm)
- 30(7)
- 50(12)
軸径(Φmm)
- 6.3
- 2.34(4)
- 2.35(1)
- 3(94)
- 3.2(2)
- 6(242)
- 6.35(15)
- 9(1)
粒度・番手
- 36(2)
- 60(1)
- 120(2)
- 180(3)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(3)
- 1000(3)
幅(mm)
- 25(5)
- 40(1)
適合材
- アルミ(9)
- ガラス(1)
- ステンレス(9)
- 木工(5)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- BS(1)
- イチグチ(13)
BS・イチグチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(7)
50(12)

BSネジタルフラップホイル(六角)
イチグチ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
BSネジタルスコライトホイル(六角)
イチグチ(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(5個)当日出荷繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸スコーライトホイル中目
イチグチ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。軸径(Φmm)6.3粒度180(中目)直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材適合工具ドリル・インパクトドライバー
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトホイル
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。軸径(Φmm)6.3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸の形状六角軸
BSネジタルサビトリホイル(六角軸)
イチグチ¥698~税込¥768~1個当日出荷超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。材質シリコンカーバイト砥材色黒砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)
BS¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布20枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6.3×40外径×幅W(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応
BSネジタルフェルトホイル(六角軸)
イチグチ¥799~税込¥879~1本当日出荷対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトUホイル
イチグチ¥5,998税込¥6,5981箱(5個)3日以内出荷軸とホイルを別々に廃棄出来ます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、簡単にツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルサビトリホイル(パワフル)
イチグチ¥3,398~税込¥3,738~1箱(5枚)3日以内出荷軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
BSネジタルフェルトホイル
イチグチ¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)3日以内出荷軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。軸径(Φmm)6.3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合