材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
結合剤V(ビトリファイド)
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材
砥材Aブルー
結合剤V(ビトリファイド)
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)
形状円筒型
粒度#36
砥材A黒
結合剤B(レジノイド)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
粒度#100
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材
砥材GC
結合剤V(ビトリファイド)
結合度J
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
形状円筒型
砥材STホワイト
結合剤V(ビトリファイド)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材PAピンク
結合剤V(ビトリファイド)
結合度N
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
形状円筒型
砥材SPピンク
結合剤V(ビトリファイド)
強じんで高硬度材研削に適しています。材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼などの高硬度材研削に
形状円筒型
粒度#60
砥材FA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼など
1パック(5本)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨
粒度#150
適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)3
全長(mm)44.5
対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
軸径(Φmm)3
形状傘型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状ディスク型
対応材質金属・非金属
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ソフト
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り
形状エンド型
粒度#1500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)15
適合材金属・樹脂
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
適合材ステンレス、アルミなど
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1セット(5本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)3
仕様スパイラルカット
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20
厚さ(mm)10
材質コットン
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
砥材WA(白色アルミナ)
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材真鍮、銅
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用
軸径(Φmm)3
形状砲弾型
砥材セラミック研磨材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤ゴム
入数10
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材WA(白色アルミナ)
軸長(mm)80
結合剤R(ゴム)
適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
1
2
3
4
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。