切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒エンド刃付(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)2.4
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)2.4
トラスコ品番435-3366
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1本
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸長(mm)25
刃長(mm)13
外径(Φmm)3
トラスコ品番435-3463
材質超硬
質量(g)3
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)4
軸長(mm)37
刃長(mm)13
外径(Φmm)4
トラスコ品番435-3561
材質超硬
質量(g)10
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)45
刃長(mm)25
外径(Φmm)12
トラスコ品番435-7159
材質超硬
質量(g)54
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。