結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC ネズミ鋳鉄・FCD ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
軸径(Φmm)6
粒度(#)25
全長(mm)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸長(mm)35
刃長(mm)25
刃径(Φmm)16
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6
形状円錐90°(ダブルdカット)
材質超硬
使用工具軸付きグラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)46
刃長(mm)19
外径(Φmm)8
トラスコ品番435-5628
材質超硬
質量(g)18
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)150
刃長(mm)30
外径(Φmm)12
トラスコ品番435-5369
材質超硬
質量(g)65
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)47
刃長(mm)3
外径(Φmm)6
トラスコ品番435-4524
材質超硬
質量(g)20
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)44
刃長(mm)9
外径(Φmm)10
トラスコ品番435-7299
材質超硬
質量(g)15
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軸径(Φmm)6
軸長(mm)44
刃長(mm)16
外径(Φmm)10
トラスコ品番435-7256
材質超硬
質量(g)21
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。