軸付研磨 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
エコ商品
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷