沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)2.35
セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ
使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
材質綿
軸径(Φmm)6
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。
指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。
研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821
材質フェルト
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
外径(Φmm)10
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。