中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60
RoHS指令(10物質対応)対応
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途鏡面仕上げ
粒度-
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
軸が短く安定した作業が可能です。
ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。
サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がす
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)25
砥材ナイロン
適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品
外径(mm)80
ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。
材質ナイロン
寸法(mm)50×25×6.35
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨
粒度#24
寸法(mm)50×6.35
適合材コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)30
砥材アルミナ
外径(mm)40
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。
寸法(mm)15×30×6.35
強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。
用途研磨作業。
寸法(mm)65×25×6.35
インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
軸径(Φmm)6.35
粒度36
砥材アルミナ
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。
厚さ(mm)15
外径(Φmm)30
1本
¥669
税込¥736
4日以内出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨
粒度#36
寸法(mm)50×6.35
適合材石材・木材・金属
アズワン品番64-9620-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ
材質鉄、ダイヤ
対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。