鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)鋼線メッキ
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼線メッキ線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)綱線メッキ線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)20
線径(Φmm)0.25
適合材鋼板
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
タイプ鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ鋼線メッキΦ0.25
寸法D(mm)25
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
モノタロウ
¥229
税込¥252
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)30
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
適合材鋼板
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)鋼線
適合材鋼板など
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
軸長(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)8
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)25
毛丈(mm)22.5
外径(Φmm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。