軸付研磨 :「鋼線」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)30 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線メッキ線 粒度220 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)鋼線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(線材)鋼線メッキ
1本
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.25 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

寸法C(mm)6 タイプ鋼線Φ0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)綱線メッキ線 適合材鋼板など 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
5日以内出荷

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法C(mm)6 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ鋼線メッキΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ鋼線メッキΦ0.25 寸法D(mm)25 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)セーフティブラシ
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。
用途一般金属の錆取り、汚れ落とし、研磨作業に。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)20 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)18 外径(Φmm)13 適合用途錆落とし、塗装はがし、溶接焼け、黒皮落とし 材質(線材)鋼線
1セット(5本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 軸長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)8 タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)25 毛丈(mm)22.5 外径(Φmm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。
用途研磨作業。 寸法(mm)65×25×6.35
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。 寸法(mm)15×30×6.35
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)パイプバリ取りブラシ
RoHS
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
寸法A(mm)35 タイプ鋼線Φ0.3 寸法D(mm)30 寸法B(mm)35 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
37,980 税込41,778
22日以内出荷

おすすめ人気ランキング