六角軸セラポイントサンフレックス6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34セット内容ホイール型、カップ型、筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)5形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-42
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)13形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000アズワン品番64-1165-41
精密ワイヤーブラシ ホイール型(鋼線)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)23形状ホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線アズワン品番64-1165-40
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質白毛形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質白毛形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂
精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)23軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
真鍮ブラシ3種セットサンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質鋼線形状ホイール型適合材各種金属
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス8日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
鋼線ブラシ 3種セットサンフレックス4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
六角軸サンダーバフたいこΦ70サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。軸径(Φmm)6.35材質不織布砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
ミニセラホイール Φ22 セットサンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚マンドレル×1本外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイールサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。穴径(mm)1.5厚さ(mm)2材質ゴム砥石砥材SW材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイール Φ18 セットサンフレックス(1件のレビュー)6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。外径(Φmm)18セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000セット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1適合材金属、木材、樹脂
セレクトセット(貝殻細工用)サンフレックス6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセットセット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材貝殻
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)サンフレックス当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)13高さ(mm)16粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属
セラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
セラホイール(金属用) Φ32サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属外径(mm)32穴径(mm)1.5
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(9件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属