軸付研磨 :「バフ. 研磨剤」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70MM ツヤ出しアフロ君バフ SK11 動画あり
ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm)6.35 直径(mm)約70 材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、樹脂等 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150バン サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 粒度150 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm)70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別ワイヤー 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材
1個
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様キノコ型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ドラム型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)綿
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90MM ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11 動画あり
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm)6.35 直径(mm)約90 材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。 仕様ボール型 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 材質(本体)アクリル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
1セット
999 税込1,099
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6 セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル
1セット
859 税込945
当日出荷

ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
用途金属の表面、鋳物肌の研磨に 種別軸付フェルト 使用工具電気ドリル 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度400 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度240 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷