軸付研磨 :「樹脂材」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。
軸径(Φmm)2.35
適合材金属、樹脂等
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。
対応機種電気ドリル
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。