軸付研磨 :「真鍮塗装」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)13.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度100~120 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3951 材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒 質量(g)15 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

おすすめ人気ランキング