二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
アズワン品番65-3892-86
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
アズワン品番65-3892-72
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。