85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ超硬バー
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)13.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)12.7
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付) アズワン品番65-3893-55
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×30×70 アズワン品番64-7935-18
1本
9,110 税込10,021
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)33.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-13
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-12
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)43 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)14×16×54 アズワン品番64-7935-11
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-07
1本
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20.67 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-06
1本
4,320 税込4,752
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-02
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
15,700 税込17,270
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
1セット
6,130 税込6,743
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)78 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×25×65 アズワン品番64-7935-04
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)45 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-03
1本
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-15
1本
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)22 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×10×50 アズワン品番64-7935-10
1本
7,840 税込8,624
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)73.85 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×25×65 アズワン品番64-7935-08
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)21 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-05
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)17.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-19
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)32 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-17
1本
6,500 税込7,150
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)24 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7935-16
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)66.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×30×70 アズワン品番64-7935-14
1本
9,620 税込10,582
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×5×50 アズワン品番64-7935-09
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-383 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-50
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-382 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)7 質量(g)0.36 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-46
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-285 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)16 質量(g)2 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-38
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-283 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)10 質量(g)0.65 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-12
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-283 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)10 質量(g)0.7 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-11
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-184 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)13 質量(g)1.08 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-25
1袋(5個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)10 質量(g)0.8 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-21
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-183 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)0.52 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-19
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷