前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
アズワン品番65-3892-72
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。