軸付研磨 :「木材 切断 工具」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
質量(g)17.8
刃長(mm)18
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
刃径(mm)6
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
刃長(mm)25
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
軸長(mm)40
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。