特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
軸径(Φmm)3
全長(mm)36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
砥粒セラミックWA系
適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用
外径(mm)29
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-2928
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度80(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
外径(Φmm)20
砥粒セラミックWA
適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1袋(5本)
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番128-1798
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度(#)180
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥粒セラミックWA
適合材金属
外径(mm)25
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨。水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番128-1859
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
毛材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番128-2044
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)8
外径(Φmm)6
毛材真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。
砥粒WA
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)6
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
軸長(mm)30
適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。
軸径(Φmm)2.34
砥粒シリコンWA
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。
トラスコ品番128-3225
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)7
外径(Φmm)25
毛材真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。
トラスコ品番128-4353
軸径(Φmm)3
粒度(#)320
色赤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)45
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
1袋(5本)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。
トラスコ品番126-2758
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)180
色ピンク
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4336
幅(mm)20
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3656
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)150
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度150(#)
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
砥粒C
外径(mm)25
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-3676
幅(mm)13
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。
トラスコ品番128-4628
軸径(Φmm)2.34
粒度(#)80
色赤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4343
幅(mm)20
粒度(#)240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(mm)12
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番128-4638
幅(mm)25
粒度(#)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
外径(mm)27
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)50
刃長(mm)6
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-3667
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)37
外径(Φmm)20
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
軸長(mm)30
砥粒セラミックWA
適合材金属
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。
トラスコ品番128-4614
軸径(Φmm)3
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
外径(Φmm)25
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。
トラスコ品番125-9592
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
砥粒アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
砥粒WA
適合材金属
外径(mm)4
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。