軸付研磨 :「XEBEC」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
線材突き出し量の調整を自動化し、夜間無人運用を実現。人為的ミスをなくし、最適条件の維持・品質の安定化に貢献。
用途スリーブの定位置停止が可能な装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプカップ型
適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ ホイールタイプ用の専用シャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
線材突出し量の調整作業を機内で効率的に行うための専用ジグ。段取り時間の短縮に貢献。
レンチサイズ(mm)1.5、2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ブラシ寸法(mm)Φ15、Φ25、Φ40、Φ60、Φ100
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式のため、電源の確保が難しい現場で活躍。超軽量小型ハンドピースを採用し、長時間使用時の作業負担を軽減。
付属品スタンド付きハンドピース(M2P33-W-30X)、コントローラ(MPC50X)、ON/OFFフットスイッチ、充電用電源ケーブル
適合サイズ(Φmm)3(シャンク径)
最高使用回転速度(min-1)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。
初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
シャンク径(Φmm)25
全長L(mm)187
RoHS指令(10物質対応)対応
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
シャンク径(Φmm)3
全長L(mm)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])7000
最高使用回転速度(min-1)12000
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)5
長さl(mm)20
直径(mm)3
長さ(mm)30
色ピンク
タイプエンド型
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)3
適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
加工幅が100mmを超える表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。
初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。