特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)22
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)15
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。