研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700
長さ(mm)トリム:22
全長(mm)65
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)16
ブラシ径(Φmm)15
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)22
ブラシ径(Φmm)20
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)60
線径(Φmm)0.30
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。
材質酸化アルミナ
軸径(Φmm)3
形状WRC(C)タイプ
軸長(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
材質酸化アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。
材質酸化アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。
砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。
高い柔軟性により被削材の形状に追従します。
作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。
均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400
軸長(mm)40
軸径(Φmm)6
ブラシ径(Φmm)60
線径(Φmm)0.90
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
ブラシ幅(mm)15
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)60
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)60
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)1.10
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)80
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.55
ブラシ幅(mm)8
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)1.10
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)0.55
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)1.10
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):8000~13000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)10
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):9000~13500
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)10
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):12500~18800,結び数:18
長さ(mm)トリム:16
全長(mm)42
線径(Φmm)0.35
ブラシ幅(mm)12
ブラシ径(Φmm)76
最高使用速度(m/s)25000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)42
線径(Φmm)0.35
ブラシ幅(mm)12
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
材質電着ダイヤモンド
形状R付円筒形状
質量(g)14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
材質電着ダイヤモンド
形状円錐形状
質量(g)10(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])72300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
アングル30度
材質電着ダイヤモンド
形状円錐形状
質量(g)17(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
アングル60度
材質電着ダイヤモンド
形状R付円筒形状
質量(g)22(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])29000(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
粒度120
軸径(Φmm)3
材質電着ダイヤモンド
形状ツリー形状
質量(g)4(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)43
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
粒度120
材質電着ダイヤモンド
質量(g)13(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])86800(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)54
首下長(mm)19
1
2
3
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。