絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(10)
- 6(67)
- 8(1)
適合材
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 5(2)
- 10(10)
- 13(3)
- 15(4)
- 16(1)
- 19(3)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(7)
- 60(3)
- 70(6)
- 80(2)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PFERD 馬印
- Minimo(84)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(154)
- NSK(ナカニシ)(360)
- SK11(97)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(74)
- TAG(76)
- TRUSCO(205)
- イチグチ(269)
- エスコ(1,072)
- サンフレックス(339)
- スーパーツール(170)
- ビアックス(76)
- ミニター(1,200)
- ムラコ(73)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(85)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- 高島産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

軸付砥石 (軸径3mm)
PFERD 馬印¥5,898~税込¥6,488~1パック(10本)ほか当日出荷研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、70d1x15b
PFERD 馬印¥35,980税込¥39,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ
PFERD 馬印¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。長さ(mm)8全長(mm)45外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5
ポリキャップ用ホルダー
PFERD 馬印¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)当日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド フラップホイール
PFERD 馬印¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)翌々日出荷から30日以内出荷フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.90ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥47,980税込¥52,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x15b
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)1.10ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x8bx19l2
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x15b
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)1.10ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1x4bx13l2
PFERD 馬印¥54,980税込¥60,4781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1x15b
PFERD 馬印¥51,980税込¥57,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)1.10ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、70d1x4bx9l2
PFERD 馬印¥46,980税込¥51,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)41線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、50d1x4bx9l2
PFERD 馬印¥37,980税込¥41,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)41線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、50d1x15b
PFERD 馬印¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、40d1x9bx9l2
PFERD 馬印¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)46線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)9ブラシ径(Φmm)40最高使用速度(m/s)18000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x6bx7l2
PFERD 馬印¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):8000~13000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:7全長(mm)40線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x10b
PFERD 馬印¥41,980税込¥46,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)12000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x4bx9l2
PFERD 馬印¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)41線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、70d1x15bx19l2
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x4bx9l2
PFERD 馬印¥20,980税込¥23,0781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)41線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)4ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、50d1x15bx13l2
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):9000~13500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:9全長(mm)46線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)9ブラシ径(Φmm)40最高使用速度(m/s)18000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、30d1x6bx7l2
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:7全長(mm)40線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x10b
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)12000(rpm)
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b
PFERD 馬印¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):12500~18800,結び数:18軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:16全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)76最高使用速度(m/s)25000(rpm)
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b
PFERD 馬印¥68,980税込¥75,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PFダイヤモンドバー 3mm軸ツリー型3x7x3x50 #120
PFERD 馬印¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状ツリー形状粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])68800(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)43
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸8.0x8x6x60#120
PFERD 馬印¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
PFERD 馬印¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)24(パッケージ含まず)刃長(mm)40柄の形状角
PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 平 4幅X1.2厚 #170
PFERD 馬印¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)5(パッケージ含まず)刃長(mm)40柄の形状角
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸12x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)22(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])47400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52