2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)