ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。
トラスコ品番855-0556
材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色ブラック
質量(g)38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
軸長(mm)40
使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6
仕上がり相当番手120相当
2018年トラスコ掲載ページ5 1057
1セット(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
軸長(mm)40
使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー
外径(mm)50
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。