軸付研磨 :「木工用軸付」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用。研磨布が細かくスリットしているため、細かい部所の研磨はもちろん、凹凸面研磨に最適。「自生作用」により、目づまりがない。ソフトタッチの研磨ができます。軸付フラップの持つ特性を保ちつつ、研削作業の多様性を向上させた製品です。
用途凹凸面研磨、木工・プラスチック研磨、軽いバリ取りに。 幅(mm)25 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工・プラスチック
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)