軸付研磨 :「研磨工具」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 適合材一般金属 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1セット(5個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス 摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO 動画あり
研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1箱(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 軸長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度220 形状円筒型
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 適合材ステンレス
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動) 軸径(Φmm)6 仕様斜め植えタイプ 材質軸:スチール 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1セット(5個)
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50本入のお買い得パックです コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです 軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度80 軸長(mm)35
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1セット(5本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 適合材一般金属 質量(g)60.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール 外径×幅W(mm)30×5
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 軸長(mm)40
1セット(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 材質(軸)スチール
1セット(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 毛材ステンレス 線径(mm)0.08
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1箱(50個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)15 軸径(Φmm)3 軸長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1本
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮
1箱(50本)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし トラスコ品番161-5532 軸径(Φmm)3 材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス 質量(g)4.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 毛丈(mm)8 毛材ステンレス 外径(mm)13 線径(mm)0.08
1本
929 税込1,022
当日出荷

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)12 外径(Φmm)8 軸径(Φmm)3 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮
1箱(50本)
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 材質(軸)快削鋼
1箱(50本)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール、ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 1057
1セット(5個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動) 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番489-6998 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)60 軸長(mm)40 羽根枚数約110枚 外径(mm)80
1箱(50個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 軸長(mm)35
1箱(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径×軸長(mm)3×40 材質毛材/合成皮革(ネオセーム) 摘要鏡面仕上げ、最終艶出し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(軸)快削鋼
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング