一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)3
粒度320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。
適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。