軸付研磨 :「超硬 軸付」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
軸長(mm)38
カット名称ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
軸径×軸長(mm)3×38
刃径(Φmm)6.4
タイプロー付
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3
形状テーパー
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60°
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
タイプロー付
形状テーパー先丸
材質超硬
角度(°)14
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3
形状円筒
粒度230
全長(mm)50
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
刃長(mm)3
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸長(mm)41
先端角(°)0
首下長(mm)6
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
粒度230
刃長(mm)3
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
形状円筒
首下長(mm)6
先端角(°)0
軸長(mm)41
仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
粒度325
刃長(mm)3
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
形状円筒
首下長(mm)6
先端角(°)0
軸長(mm)41
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材SKD、超硬材、アルミ等
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本
シャンク径(Φmm)3
仕様プラスチックケース入り
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
トラスコ品番128-5629
質量(g)47.8
1セット(5本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
粒度#600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸径(Φmm)3
質量(g)2.3
首下長(mm)4
適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本
質量(g)51.2
仕様プラスチックケース入り
トラスコ品番128-1119
1セット(8本組)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本
質量(g)98.1
仕様プラスチックケース入り
トラスコ品番128-4835
被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
全長(mm)44.5
シャンク径(Φmm)2.35
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。