軸付研磨 :「ゴム 研磨」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
研削作業に適したゴム砥石です。
深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
トラスコ品番852-6933
軸径(Φmm)M1.7
幅(mm)11
粒度#80 WAミディアム
高さ(mm)11
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)4
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
先端径(Φmm)4
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。