軸付研磨 :「バフ研磨剤」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)15
仕様研磨剤含浸
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材貝殻、石材、貴金属
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821
材質フェルト
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
外径(Φmm)10
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6
タイプサイザル麻バフ
軸長(mm)45
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。