絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(8)
  • EARTH MAN(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(299)
  • PROXXON(プロクソン)(35)
  • RELIEF(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • iHelp(5)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(85)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(10)
  • アオヤマ技研工業(7)
  • アライドテレシス(5)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • SK11(3)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • Power sonic(1)
  • SUN UP(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
適合材
  • その他(18)
  • アルミ(95)
  • ガラス(50)
  • コンクリート(7)
  • ステンレス(135)
  • セラミックス(38)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(45)
  • 樹脂(58)
  • 石材(51)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(46)
  • 超硬合金(37)
  • (124)
  • 銅・真鍮(40)
軸径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.34(85)
  • 2.35(32)
  • 3(224)
  • 3.175(1)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 6(67)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
商品レビュー
  • 以上(40)
  • 以上(49)
  • 以上(51)
  • 以上(53)
価格
  • 1,500円以下(104)
  • 1,500-10,000円(361)
  • 10,000-50,000円(50)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

軸付研磨 :「ルーター 研磨」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用WA材精密軸付砥石 EARTH MAN金属用WA材精密軸付砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(4本)
翌々日出荷
もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 金属加工・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
石材用GC材精密軸付砥石 EARTH MAN石材用GC材精密軸付砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(4本)
翌々日出荷
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付毛ブラシ1本ホイール型 EARTH MAN軸付毛ブラシ1本ホイール型EARTH MAN
449税込494
1個
翌々日出荷
キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
ペーパーコーンセット TAKAGI(高儀)ペーパーコーンセットTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
和紙に塗材を塗布しコーン型に成型した紙やすりです。弾力性と形状から細部の研磨に最適です。
用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!許容回転数(min-1[r.p.m])13000特性軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
ホビールーター スタンド付 EARTH MANホビールーター スタンド付EARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター
5,798税込6,378
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
AT-AR4050S-Z5 ルーター アライドテレシスAT-AR4050S-Z5 ルーターアライドテレシス
229,800税込252,780
1式
13日以内出荷
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:27W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150612●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-76
AT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G-Z7 VPNルーターアライドテレシス
349,800税込384,780
1式
13日以内出荷
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-75
AT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G-Z5 VPNルーターアライドテレシス
319,800税込351,780
1式
13日以内出荷
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-74
AT-AR4050S-5G VPNルーター アライドテレシスAT-AR4050S-5G VPNルーターアライドテレシス
269,800税込296,780
1式
13日以内出荷
AT-AR4050S-5G(RoHS対応)は、マルチキャリア(SIMフリー)対応の5G通信モジュールを内蔵した、5G/LTE通信対応の次世代型VPNアクセス・ルーターです。また、SIMカードを2枚同時挿入可能なデュアルSIMスロット対応のため移動体通信回線のアクティブ・スタンバイでの運用も可能です。
仕様●同時接続ユーザー数:1000●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット、移動体データ通信サービス●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、その他 × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、IEEE8021X●付属品:電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4 個)、USB 抜け防止器具キット(USB 抜け防止器具× 1、結束バンド× 2、両面テープ× 4)、モノポールアンテナ(4 個)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:28W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220126●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):260mm●本体重量:2000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-73
AT-AR3050S-Z5 ルーター アライドテレシスAT-AR3050S-Z5 ルーターアライドテレシス
95,980税込105,578
1式
13日以内出荷
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:23W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150618●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-71
軸付フェルトバフ外径20 リューター軸付フェルトバフ外径20リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布) リュータークッションサンダー(不織布)リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ リューター異形状軸付フェルトバフリューター
3,898税込4,288
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
軸付フェルトバフ外径13 リューター軸付フェルトバフ外径13リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
ホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛 リューターホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛リューター
1,898税込2,088
1袋(10枚)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3397材質羊毛幅(mm)25高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
ロール外径10幅20粒度 リューターロール外径10幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度 リューターロール外径8幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトサンダーS2714 リューターポリライトサンダーS2714リューター
3,498税込3,848
1袋(2本)
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型フェルトバフホイール型幅 リューターホイール型フェルトバフホイール型幅リューター
2,398税込2,638
1袋(10枚)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
軸付フェルトバフ外径4軸長36 酸化クロム リューター軸付フェルトバフ外径4軸長36 酸化クロムリューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2972材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
ロール外径12幅20粒度 リューターロール外径12幅20粒度リューター
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
ロール外径27幅25粒度 リューターロール外径27幅25粒度リューター
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4638幅(mm)25粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(mm)27
ロール外径5幅13粒度 リューターロール外径5幅13粒度リューター
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4軸長36 リューター軸付フェルトバフ外径4軸長36リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2731材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
フラップサンダー粒度(#):120 リューターフラップサンダー粒度(#):120リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600 リューターフラップサンダー粒度(#):600リューター
2,698税込2,968
1袋(3本)
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径3軸長35 リューター軸付フェルトバフ外径3軸長35リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3365材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)14全長(mm)47タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)33外径(mm)3
スポンジサンダー外径25粒度 リュータースポンジサンダー外径25粒度リューター
2,698税込2,968
1袋(2本)
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-4614軸径(Φmm)3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30外径(Φmm)25砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4全長46 リューター軸付フェルトバフ外径4全長46リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2903材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,798税込1,978
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
精密加工用軸付砥石G1024 リューター精密加工用軸付砥石G1024リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010 リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010リューター
1,498税込1,648
1袋(100枚)
翌々日出荷
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。
用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7414粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)11
...
軸付研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら